text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 12.9 M3X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 25 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M3
dk (max.) 5.5
k (max.) 3
L (mm) 25
P 0.5
s 2.5

Standard

BS ≈4168-1
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
DIN ≈912

Numeri di articolo

Numero articolo 07010.030.025
EAN 8715492051141
UBB 952351500261
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.