Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07010
07010.100.050
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 12.9 M10X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
50 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
50
P
1.5
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
DIN
≈912
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07010.100.050
EAN
8715492051363
UBB
952351501665
UNSPSC
31161605