text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A4 70 M6X55

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 55 mm
Marchio Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 55
P 1
s 5

Standard

NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
ISO ≈4762
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 55020.060.055
EAN 8715494618120
UBB 500633353304
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.