FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
55020
55020.120.080
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A4 70 M12X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
80 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
80
P
1.75
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈912
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
55020.120.080
EAN
8715494618373
UBB
500633355879
UNSPSC
31161605