text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A4 70 M12X55

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 55 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 55
P 1.75
s 10

Standard

BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
DIN ≈912

Numeri di articolo

Numero articolo 55020.120.055
EAN 8715494618342
UBB 500633355531
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.