FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
55020
55020.100.080
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A4 70 M10X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
80 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
80
P
1.5
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
DIN
≈912
Numeri di articolo
Numero articolo
55020.100.080
EAN
8715494618311
UBB
500633355200
UNSPSC
31161605