text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A4 70 M10X55


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 55 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 55
P 1.5
s 8

Standard

ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
NEN ≈1241

Numeri di articolo

Numero articolo 55020.100.055
EAN 8715494618281
UBB 500633354963
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.