text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A2 70 M8X45


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 45 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 45
P 1.25
s 6

Standard

ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
DIN ≈912
NEN ≈1241
ISO ≈4762

Numeri di articolo

Numero articolo 51020.080.045
EAN 8715494606486
UBB 500633123475
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.