text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A2 70 M6X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 35 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 35
P 1
s 5

Standard

ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
NEN ≈1241
NF ≈E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 51020.060.035
EAN 8715494118132
UBB 500571255495
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.