text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A2 70 M6X100

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 100 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 100
P 1
s 5

Standard

BS ≈4168-1
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
DIN ≈912

Numeri di articolo

Numero articolo 51020.060.100
EAN 8715494118200
UBB 500571256147
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.