text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A2 70 M5X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 50 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 50
P 0.8
s 4

Standard

ISO ≈4762
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
NEN ≈1241
BS ≈4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 51020.050.050
EAN 8715494118125
UBB 500571255313
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.