text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A2 70 M12X90

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 90 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 90
P 1.75
s 10

Standard

NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
DIN ≈912
NEN ≈1241

Numeri di articolo

Numero articolo 51020.120.090
EAN 8715494606554
UBB 500633124044
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.