text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A2 70 M12X80

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 80 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 80
P 1.75
s 10

Standard

ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
DIN ≈912
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ISO ≈4762

Numeri di articolo

Numero articolo 51020.120.080
EAN 8715494606547
UBB 500633123962
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.