text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A2 70 M12X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 60 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 60
P 1.75
s 10

Standard

ISO ≈4762
NEN ≈1241
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 51020.120.060
EAN 8715494606523
UBB 500633217368
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.