FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51020
51020.120.055
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A2 70 M12X55
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
55 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
55
P
1.75
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈4762
DIN
≈912
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
51020.120.055
EAN
8715494606516
UBB
500633123707
UNSPSC
31161605