text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A2 70 M10X70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 70 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 70
P 1.5
s 8

Standard

ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
BS ≈4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 51020.100.070
EAN 8715494137898
UBB 500571186500
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.