FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51020
51020.100.050
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A2 70 M10X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
50 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
50
P
1.5
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NEN
≈1241
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
51020.100.050
EAN
8715494542234
UBB
500571186278
UNSPSC
31161605