FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51051
51051.080.055
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded, with serration DIN ≈912 Stainless steel A2 70 serrated M8X55
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
55 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
serrated
Dimensioni
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
55
P
1.25
s
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
DIN
≈912
ISO
≈4762
NEN
≈1241
Numeri di articolo
Numero articolo
51051.080.055
EAN
8715494557443
UBB
500634395619
UNSPSC
31161605