FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51051
51051.080.035
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded, with serration DIN ≈912 Stainless steel A2 70 serrated M8X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
35 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
serrated
Dimensioni
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
35
P
1.25
s
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1241
DIN
≈912
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
51051.080.035
EAN
8715494557320
UBB
500634395205
UNSPSC
31161605