text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded, with serration DIN ≈912 Stainless steel A2 70 serrated M10X20

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 20 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info serrated

Dimensioni

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 20
P 1.5
s 8

Standard

BS ≈4168-1
NEN ≈1241
DIN ≈912
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 51051.100.020
EAN 8715494557528
UBB 500634395874
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.