text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded, with serration DIN ≈912 Stainless steel A2 70 serrated M8X60

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 60 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info serrated

Dimensioni

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 60
P 1.25
s 6

Standard

ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
DIN ≈912

Numeri di articolo

Numero articolo 51051.080.060
EAN 8715494557481
UBB 500634395791
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.