FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51051
51051.080.045
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded, with serration DIN ≈912 Stainless steel A2 70 serrated M8X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
45 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
serrated
Dimensioni
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
45
P
1.25
s
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈912
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
51051.080.045
EAN
8715494557382
UBB
500634395460
UNSPSC
31161605