text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded, with serration DIN ≈912 Stainless steel A2 70 serrated M8X40

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 40 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info serrated

Dimensioni

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 40
P 1.25
s 6

Standard

ISO ≈4762
DIN ≈912
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 51051.080.040
EAN 8715494557351
UBB 500634395387
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.