text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded, with serration DIN ≈912 Stainless steel A2 70 serrated M8X14


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 14 mm
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info serrated

Dimensioni

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 14
P 1.25
s 6

Standard

NF ≈E25-125
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762

Numeri di articolo

Numero articolo 51051.080.014
EAN 8715494557009
UBB 500634394471
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.