text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M8X90

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 90 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 90
P 1.25
s 6

Standard

BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 07170.080.090
EAN 8715493800069
UBB 955351372102
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.