text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M8X70

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 70 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 70
P 1.25
s 6

Standard

NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 07170.080.070
EAN 8715492074294
UBB 953351855341
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.