text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M8X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 16 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 16
P 1.25
s 6

Standard

ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 07170.080.016
EAN 8715492074188
UBB 950351457474
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.