text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M4X30

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 30 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 30
P 0.7
s 3

Standard

ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07170.040.030
EAN 8715492073754
UBB 952351228350
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.