Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07170
07170.100.045
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M10X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07170.100.045
EAN
8715492074447
UBB
953351855598
UNSPSC
31161605
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare