Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07175
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 8.8
Previous
Next
Numero articolo
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread
Metric thread
Standard
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare