text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 8.8 M5X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 10 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 10
P 0.8
s 4

Standard

ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 07160.050.010
EAN 8715492071088
UBB 950351442781
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.