text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 8.8 M3X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 25 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 25
P 0.5
s 2.5

Standard

BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07160.030.025
EAN 8715492070838
UBB 950351441205
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.