text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 8.8 M30X100


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Diametro M30
Lunghezza 100 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Full thread if L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 100
P 3.5
s 22

Standard

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 07160.300.100
EAN 8715492073488
UBB 955351103408
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.