Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07160
07160.240.120
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 8.8 M24X120
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
120 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Full thread if L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
120
P
3
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07160.240.120
EAN
8715492073365
UBB
950351455809
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD