text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 8.8 M22X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M22
Lunghezza 80 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Full thread if L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 80
P 2.5
s 17

Standard

BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 07160.220.080
EAN 8715492073204
UBB 955351102905
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.