text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 8.8 M20X90


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 90 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Full thread if L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 90
P 2.5
s 17

Standard

NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07160.200.090
EAN 8715492073068
UBB 950351454653
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.