Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07160
07160.200.100
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 8.8 M20X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
100 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Full thread if L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
100
P
2.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07160.200.100
EAN
8715492073075
UBB
950351454737
UNSPSC
31161605