text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 8.8 M16X180


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 180 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 180
P 2
s 14

Standard

ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 07160.160.180
EAN 8715492072771
UBB 955351102582
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.