Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07160
07160.100.075
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 8.8 M10X75
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
75 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Full thread if L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
75
P
1.5
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07160.100.075
EAN
8715492072016
UBB
951351666353
UNSPSC
31161605