MAVE B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07023
07023.100.210
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 10.9 M10X210
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
210 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Full thread if L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
210
P
1.5
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07023.100.210
EAN
8717077282827
UBB
500647948081
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD