text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M6X50

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 50 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Standard

DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07065.060.050
EAN 8715494329101
UBB 500577362535
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.