text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M5X60

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 60 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 60
P 0.8
s 4

Standard

NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 07065.050.060
EAN 8715494328975
UBB 500577361214
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.