text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M12X70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 70 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 70
P 1.75
s 10

Standard

DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 07065.120.070
EAN 8715494332002
UBB 500577366833
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.