Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07025
07025.080.030
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 12.9 M8X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
30 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Full thread if L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
30
P
1.25
s
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07025.080.030
EAN
8715494221108
UBB
500505536556
UNSPSC
31161605