text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 12.9 M6X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 25 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 25
P 1
s 5

Standard

ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 07025.060.025
EAN 8715494220903
UBB 500505534577
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.