text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 12.9 M14X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 80 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Full thread if L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 80
P 2
s 12

Standard

NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 07025.140.080
EAN 8715494213158
UBB 500505541747
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.