Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07065
07065.120.040
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M12X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
40 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Full thread if L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
40
P
1.75
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
07065.120.040
EAN
8715494331944
UBB
500577366262
UNSPSC
31161605