text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 12.9 M4X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 20 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 20
P 0.7
s 3

Standard

BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 07025.040.020
EAN 8715494213011
UBB 500505532001
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.