text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M42X120


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M42
Lunghezza 120 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b 96
d-D M42
dk (max.) 63
Full thread if L ≤ 130
k (max.) 42
L (mm) 120
P 4.5
s 32

Standard

ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07060.420.120
EAN 8715492060525
UBB 952351358603
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.