Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07060
07060.360.160
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M36X160
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M36
Lunghezza
160 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Full thread if L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
160
P
4
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.360.160
EAN
8715492060310
UBB
952351356623
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD